HAMMER CASTER Nylon Wheel Urethane Caster (320E Series)

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp619.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)60
Allowable Weight (kgf)61.2
Wheel Dia. D (mm)100
Wheel Width (mm)27
Finish MaterialMetal Fitting: Stainless Steel (SUS304), Wheel: Nylon Wheel, Thermoplastic Urethane
Mounting Height H (mm)122
Mounting Hole Dia. P (mm)8.8
Mounting Plate A x B (mm)100x58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- All-stainless steel is excellent in corrosion resistance and water resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan