Sfactory Lakban Anti Slip New Indoor (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp549.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2.06
Viscosity (N/mm)1.79/10
Finish MaterialBase material: Paper, vinyl chloride(PVC)
Tensile Strength (N/mm)130/10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The surface embossed process uses soft resin material, and it is slip prevention tape friendly to socks and bare skin.
- Can be easily cut with scissors at desired length.
Use
- For simple slip prevention indoors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait