KDS Neolock GTZ

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp469.900
Spesifikasi
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)27
Horizontal Retention (m)2.6
Finish MaterialTape: Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With 27mm tape width, it has realized a compact size.
- With a star mark every 1m that is easy to find.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan