ANEX Nail Puller (Pencabut Paku)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Input Width (mm)6
Total Length (mm)169
Finish MaterialChrome molybdenum vanadium steel, Acetate resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With a metal washer which can be hammered.
Use
- For nail and tack removal works.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan