HAMMER CASTER Multipurpose Caster

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)250
Allowable Weight (kgf)255
Wheel Dia. D (mm)150
Wheel Width (mm)50
Finish MaterialMetal Fitting: Steel, Wheel: Special resin wheel
Mounting Hole Dia. P (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Excellent in not only starting/turning start but also oil resistance and chemical resistance compared with rubber wheel because of using the special resin wheel.
- When using, marking(tire marks)is not adhered.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait