CHIYODA TSUSHO Mini Speed ContRoller Beta (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Compatible Tube Outer Dia. D (mm)4
Connection Port Dia.M5x0.8
Working FluidAir
Working Temperature Range (°C)-5 to 60 (without freezing)
Working Pressure (MPa)0.05 to 0.7
TypeMeter-Out Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Flame retardant PBT resin is adopted as standard equipment to prevent accidents in welding environment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan