TRUSCO Master Box (All Plastics)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Max Load Capacity (kg/piece)12
Finish MaterialMain Body/Drawer: Polystyrene (PS)
Partition PanelAdjustment Pitch 2mm
WxDxH (mm)342x241x168

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Heading Card: 1 Sheet Per Drawer
- Partition Panel: 1 Piece Per Drawer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan