Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Vertical (mm)90
Horizontal (mm)180
SpecificationsClean Packed Specification, Ear Loop Type, Class 100
Finish MaterialMask Part: PP 100% Non-woven Fabric, Nose Clip: PP Coated Wire, Ear String: PE Spantex

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Individually Clean Packed
Use

- For clean rooms.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan