Koshin Mama Auto Electric Pump

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Total Length (mm)627
Electric Drive (V)AC100
Power Cord Length (m)5.8
Discharge Rate (L/minute)10
Finish MaterialMain Body: Polypropylene (PP), Hose: Polyethylene (PE), Packing: Nitrile rubber (NBR)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Automatic stop type.
Use
- Kerosene, Light Oil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan