NAC Magnetic Socket (Mini Type)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)9.5
TypeMagnet Press Fit Type
Finish MaterialSpecial steel(quenched)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Pin, ring
Feature

- Mini type dedicated for bolt.
- Uses special steel with high durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan