WILLIAMS Magnetic Racheting Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Blade Edge[[+]]NO.1/2, [[-]]4.76/7.14, T15
Shaft Length (mm)102
Total Length (mm)229
Finish MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Bit [[+]]No.1, [[+]]No.2, and T-15 Torx[[RD]] is built inside the handle.
- The handle is designed based on ergonomics so that is is easy to work with.
- It can use all standard 6.35mm hexagonal shank bit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan