YUTAKAMAKE Magic Band (R)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
ColorRed
Thickness (mm)4
TypeDouble-sided type
Finish MaterialNylon
Tensile Shear Strength (N/cm²)4.9
W x L (mm x m)20x3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- The hook and loop can be joined from rear to rear for simple binding.
- Can be cut to your preferred length for binding.
Use

- For binding a long object such as hose and mat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan