mine M Quick Sander

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Pad Size (mm)75x110
Orbit Dia. (mm)5
Hose Intake PortRc1/4
Air Consumption (m³/minute)0.14
ExhaustBack
No Load Speed (rpm)5500
Total Length (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Sander that demonstrates power to polishing of boundary, flat surface and pipe.
Use

- For hairline and metal polishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan