EBERLESTOCK Little Trick Pack

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
ColorDry earth
Capacity (L)19
Finish Material1000-denier CORDURA nylon
WxDxH (mm)305x178x483

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- This backpack is for daily use.
- Shoulder straps are detachable.
- The MOLLE system is built-in and pouch sold separately, etc. can be attached.
- U-shape full zipper allows the bag to wide open.
- Capacity increases when the zipper on the gusset is open.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan