allsafe Lashing Belt White 4m

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Belt Length Fixing Side (m)4
Belt Dimension W x Thickness (mm)65x4.5
ColorWhite
Finish MaterialBelts: Polyester, Ratchet Buckle: Steel
Maximum Working Load (t)3.33
TypeRatchet Buckle Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Ratchet type enables secure load tightening with easy operation in this belt.
Use

- Preventing load collapse during truck transport.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan