Cetacea Sling Strap for Ladder

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Total Length (m)2.2
Width (mm)50
SpecificationsIt is manufactured only with military specification approved parts(Berry complaint).
MaterialNylon
Maximum Loading Capacity (kg)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Since it is made in the US police and military specifications, it is very robust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan