Asvel Kitchen Box

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Capacity (L)30
Outer Dimension W x D x H (mm)355x472x253
Finish MaterialMain Body/Lid: Polypropylene (PP), Stopper: ABS resin, Packing: Silicone rubber
Heat Resistance Temperature (°C)(main body, lid): 110, (stopper): 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- With packing that improves sealability.
- Easy-to-open and close lock type.
- With graduations on the main body.
- Up to 3 containers of the same size can be stacked.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan