HellermannTyton Insulok Screw Fixing Mounts

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp809.900
Spesifikasi
L x W (mm)20.5x10.2
Height (mm)5.1
Working Cable Tie Width (mm)4.8
Working Temperature Range (°C)-40 to 85
ApplicationFor Indoor
ColorMilky White
Finish MaterialNylon 66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Accessory to fix wiring in conjunction with cable ties.
- The cable tie can be bound either vertically or laterally.
Use

- Reliable and strong fixing of wiring with screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan