HellermannTyton Insulok Cable Tie Mount (Self Adhesive)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
L x W (mm)28x28
Height (mm)6.5
Working Cable Tie Width (mm)4.8
ApplicationFor Indoor
Finish MaterialNylon 66
Working Temperature Range (°C)Not set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Can be fixed to any place by just peeling the seal off.
- The cable tie can be bound either vertically or laterally.
Use

- For binding of electrical equipment such as switchboard, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait