Max Ink Ribon for Bepop

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible ModelCPM-100SH2
Ribbon Width x Length (mmxm)100x55
Thickness (µm)50
WxDxH (mm)172x216x66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Mounting an IC tag in a cartridge, the ribbon color and the remaining amount are detected.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan