KEIAI Lakban Warning

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.16
Finish MaterialBase Material: Polyethylene Cloth, Adhesive: Acrylics
Tensile Strength (N/mm)46/10
Viscosity (N/mm)7.5/25
W x L (mm x m)30x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- As the characters are printed reversely one after another, they can be identified from both sides.
- Easy to cut with hands, easily peel off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait