NOGA HSS-Co Countersink (Mata Bor Countersink)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Effective Cutting Dia. (mm)6.3
Tip Dia. (mm)1.5
Total Length (mm)45
Finish MaterialCobalt High Speed Steel (HSS-CO)
Shank Diameter (mm)5
Specifications3-edge Blade
Tip Angle (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- As cobalt high speed steel is used for the material, it is suitable for working with stainless steel.
Use

- Work Material: High Chrome Alloy Steels such as Stainless Steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan