Star-M HSS Hexagonal Shank Chamfering Cutter (Mata Bor Countersink)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Specifications1-edge Blade
Finish MaterialHigh Speed Steel (HSS)
Shank Diameter (mm)6.35
Tip Angle (°)90
TypeNo Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Ideal for burr removal after opening holes in aluminum, iron, resin, and wood, etc. and chamfering for countersunk screws.
Use

- Work Material: Aluminum, Iron, Resin, Wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan