Ogura Hole Puncher (Mesin Pelubang Busbar)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900 - Rp75.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V)AC100
Power Cord Length (m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Punch(round hole)12mm(body set), Die SB(round hole)12mm(body set)
- Grip
- Work Stand
- Tool
- Case
Feature
- For punching of wide materials. Model with a maximum depth of 60mm.
- Adopts a high power motor with impact absorbing structure.
- Double insulation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan