EIGHT Hexagon Bit Taper Head

Sebelum PPN:
Rp91.900 - Rp99.900
Spesifikasi
Finish MaterialSpecial Alloy Steel, SNCM+V Special(hard chrome plating)
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- 10-20% torsional strength is higher than conventional ball end, and it is particularly effective for use with inclination (0 to 20°).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan