WILLIAMS Hex to Square Shank Impact Extension

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)9.5
Shaft Dimension (mm)6.35
Total Length (mm)69.9
Finish MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Increased strength, durability and safety with special heat treatment for the use with impact.
- Spring plunger design enabling quick replacement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan