Pro-Auto Hex Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp38.900 - Rp56.900
Spesifikasi
Input Drive (mm)6.35
Total Length (mm)25
Finish MaterialChrome Vanadium Steel (Cr-V)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It is used in combination with ratchet handle or spinner handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan