SUGATSUNE Heavy Duty Flag Hinge

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Thickness (mm)6
D2 (mm)28
Finish MaterialStainless Steel (SUS304)
Surface TreatmentHair line finishing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- With the oil-less bearing, it moves smoothly.
Use

- Rotation mechanism for a large type door, a gate, or other heavy items.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait