Togawa Heat-Resistant Eco Hose (Selang Tahan Panas / Selang Oli)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Length (m)40
ColorClear
Finish MaterialPolyolefin-based elastomer
Working Temperature (°C)-20 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Non-PVC and can be used for oil and fat food.
- Excellent in both heat resistance and chemical resistance.
Use

- For transferring food and drinking water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait