Panduit Heat Shrink Cable Sleeve Kit Box (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Inner Dia. Before Contraction (mm)2.4, 3.2, 4.7, 6.4, 9.5, 12.7
Length (mm)152
Finish MaterialPolyolefin
MIL StandardAMS-DTL-23053
Shrink Temperature (°C)120
Voltage Resistance (V)600
Working Temperature Range (°C)-55 to 135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Optimum for insulation and protection of wiring inside the machinery, terminal processing and identification.
- Kit box containing various sizes of general heat shrink tubes.
- Excellent in flexibility and flame retardance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait