Panduit Heat Shrink End Cap

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Finish MaterialPolyolefin with adhesive
Shrink Temperature (°C)120
Shrinkage Ratio (%)60
Working Temperature Range (°C)-40 to 125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Because there is an adhesive inside, entering of moisture or water can be prevented.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait