Sumitomo Electric Heart-shirinkable Tubing Sumitube A

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Inner Dia. Before Contraction (mm)12.4±0.4
Inner Dia. After Contraction (mm)7.6
Length (m)1
Compatible Cable (mm²)22
Finish MaterialElectron beam cross-link soft flame retardant polyolefin resin
Shrink Completion Temperature (°C)115
Working Temperature Range (°C)-55 to 105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Excellent in oil resistance and chemical resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan