TRUSCO Hand for Long (Troli Barang)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Equal Load (kg)200
L x W x H (mm)900x580x1300
Handle Height (mm)1100
Caster Dia. (mm)200
Finish MaterialMain Body: Steel, Wheel: Rubber
Rake Plate (LxW) (mm)470x125
Specificationsφ200 Fixed Wheel x 2, φ75 Auxiliary Wheel (Free) x 2
Total Length (mm)1320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The handle is detachable, and you can carry a long board of various shapes.
- An auxiliary wheel (free) is attached to the fixed large type casters and it can be used stably.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan