OH Hand Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Designation#1 1/2
Head Dia. (mm)34
Head Length (mm)117
Total Length (mm)300
Handle MaterialPolycarbonate
Head MaterialCarbon Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Same weight balance as wood handle is realized.
- Fit in hand with a cling-on grip which absorbs shock.
- Safe with little backlash and break.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan