OH Hammer for Electric Work (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Head Dia. (mm)25
Head Length (mm)105
Total Length (mm)255
Handle MaterialPolycarbonate
Head MaterialCarbon Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A short and lightweight economy design.
- Grip is designed to comfortably fit in hand.
- The bottom end of handle is equipped with a 17mm box wrench.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan