MAXPEDITION GRIDFLUX (TM) Sling Pack

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Capacity (L)18
SpecificationsEquipped with bottle holder
Finish Material500-denier nylon, 1000-denier nylon
PocketOutside x 2
WxDxH (mm)305x229x457

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Sling pack type.
- Main compartment can hold Tablet.
- Interior of the top front pocket of the backpack is made of fleece and can hold fragile articles.
- Pouch sold separately, etc. can be attached to the patent pending ATLAS[[TMU]] part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan