AS Sanitation Gloves Embossed (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp109.900
Spesifikasi
ColorClear
Finish MaterialPolyethylene (PE)
Middle Finger Length (cm)8
Thickness (mm)0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Disposable type economical gloves.
- You can use it comfortably with embossed outer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan