Vessel Gel Grip Hammer (Rubber/Plastic Head) (Martil / Palu Karet)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Head Dia. (mm)32
Head Length (mm)120
Total Length (mm)315
Handle MaterialPolypropylene (PP)
Head MaterialElastomer Resin
Size (lbs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A grip containing gel decreasing the burden of a wrist.
- A gray rubber head with no color staining and scratching to workpiece.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait