KEIBA End Cutting Nipper (American Type)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Hard WireΦ2.0
Cutting Performance Soft Wire (mm)Φ2.6
Total Length (mm)163
SpecificationsPowerful Blade
Finish MaterialMarutoloy[[R1]](KA70CRF2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Easy cut thanks to the short distance between blade and the fulcrum.
- Uses the original high-grade steel material Marutoloy [[R1]] made by Kobe Steel Works.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan