Terada Pump Electric for Drum (Pompa Drum Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Head (m)50
Power (V)AC100
Hose (mm)25x1500
Available Viscosity (mPa/S)2000
Discharge Rate (L/minute)20
Finish MaterialMain body: Carbon steel pipe(SGP-25), Hose: Vinyl Chloride (PVC), Packing: Nitrile rubber (NBR)
Power Cord Length (m)4.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
- Low Viscosity Oil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan