COMPACT TOOLS Duble Action Sander

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Paper Size (mm)125
Orbit Dia. (mm)10
Hose Intake PortG1/4
Air Consumption (m³/minute)0.35
ExhaustBack
No-load Speed (minute)10000
Paper UsedVelcro Tape Seat Type
Total Length (mm)247

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- As lightweight body adopts 10mm orbital diamond, handling is good and grinding efficiency improves.
Use

- Putty grinding, preconditioning of metal, grinding of wood ground

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan