Omi Seiki Driver Bit (Hexagon Type)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
TypeStep
Opposite Side (mm)1.5
Total Length (mm)100
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It is a double ball lock type which made it possible to share air screwdrivers and electric drivers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan