WILLIAMS Drive Ratchet Handle

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Number of Teeth (sheet)36
Input Drive (mm)Convex 12.7
Total Length (mm)381
Finish MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Air-tight type enclosed head prevents dirt, dust, liquid, etc. from entering into the head and maintains internal lubrication.
- With a ring for installing fall prevention lanyard at elevated works.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan