BICTOOL Drill Sharpener (Pengasah Mata Bor)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Motor Rotation Speed (rpm)7200
Grindable Size (mm)3 to 13
Power Supply (V)Single Phase 100
Power Cord Length (m)1.8
End Polishing Angle (°)118
Motor Output Power (W)100
Motor Rated Time (minute)10
WxDxH (mm)205x80x110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Thinning is possible, so holes can be made easily with hand drilling.
Use
- For hand drilling from Φ3.0 to 13.0.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan