TERAOKA Isolasi Bolak Balik Kain No.7100 (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp319.900
Spesifikasi
ColorClear
Thickness (mm)0.22
Viscosity (N/mm)14.0/10
Finish MaterialBase Material: Polyethylene Cloth, Adhesive: Acrylics

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Excellent in initial adhering force and waterproofness.
- A VOC countermeasure product.
Use
- For craft, handcraft, and hobby. - For notification of outdoor posters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait