SP Double-Action Sander

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp9.199.900
Spesifikasi
Paper Size (mm)125
Hose Intake PortNPT1/4
ExhaustBack
Paper UsedVelcro Tape Seat Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Super lightweight, non-suck dust type.
- You can give fine polish with double-action.
- Easy to use, soft feeling resin body is used.
- The pad draws the eccentric arc.
Use

- For polishing operation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan