COMPACT TOOLS Dust-collecting Double Action Sander

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
Paper Size (mm)125
Air Consumption (m³/minute)0.3
ExhaustBack
No-load Speed (minute)8500
Orbit Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- As lightweight body adopts 10mm orbital diamond, handling is good and grinding efficiency improves.
Use
- Putty grinding, preconditioning of metal, grinding of wood ground

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan