THREE PEAKS Daiya-Type Pliers

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Total Length (mm)116.5
Grip Width (mm)48
Tip Width (mm)10.5
Thickness (mm)7.5
Compatible Truss ScrewM2
Finish MaterialS58C
SpecificationsWith plastic screw
Tip Length (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Uniquely-designed diamond-shaped gripping tip reliably holds screws of various shapes.
- ESD-support anti-static grip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan