TRUSCO Container Box DA Type (Kontainer)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Capacity (L)27
ColorLight Blue
Dimensions (mm)480x360x223.0
Finish MaterialPolypropylene (PP)
Inner Dimensions (mm)409x310x203

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Stacking with F series is not possible.
- DA-5EC-LB, DA-24EC-LB does not have compatible lid.
Feature
- It is a container made by playing caps of pet bottles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan