KNIPEX Cycle Plier

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Total Length (mm)200
Thickness (mm)3.5
A (mm)65
Finish MaterialOil quenched and tempered special tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Pliers optimum for tightening and loosening work of thin bolts and nuts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan